49480774 (EX 49383403)-ANELLO DI TENUTA WA 70,0X 90,0X 13,0 NB7033 (MESCOLA 70 NBR NB703303)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49383403
Rubix:999240228054152
Produttore:49383403
49480774 (EX 49383403)-ANELLO DI TENUTA WA 70,0X 90,0X 13,0 NB7033 (MESCOLA 70 NBR NB703303)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno70 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49480774 (EX 49383403)-ANELLO DI TENUTA WA 70,0X 90,0X 13,0 NB7033 (MESCOLA 70 NBR NB703303)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso53 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,36 IVA esclusa
/ Unità
1,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione