49383944-ANELLO DI TENUTA WA 35,0X72,0X12,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49383944
Rubix:170000000709364
Produttore:49383944
49383944-ANELLO DI TENUTA WA 35,0X72,0X12,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49383944-ANELLO DI TENUTA WA 35,0X72,0X12,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso48 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
1,07 IVA esclusa
/ Unità
1,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione