Riferimenti
F.P. Milano:A015025G
Rubix:170000000675536
Documenti
Dettagli del prodotto : 205 G 15-25-7 NBR
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

