Riferimenti
Gapi:A100125QP
Rubix:999190900022344
Produttore:14IP35K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IP35K7-ANELLO DI TENUTA AS 100X125X13 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:125.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ASTM D2000; ISO 1629 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,23 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 46,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione