49383689-ANELLO DI TENUTA WA 33,0X45,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49383689
Rubix:999210420061504
Produttore:49383689
49383689-ANELLO DI TENUTA WA 33,0X45,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno33 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49383689-ANELLO DI TENUTA WA 33,0X45,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Guarnizione per alberi rotanti in versione standard secondo la norma DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla. Inoltre, il design standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno33 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
0,55 IVA esclusa
/ Unità
0,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione