Riferimenti
Gapi:A 130X155X10 NBR75
Rubix:999221213051935


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AR15K7-ANELLO DI TENUTA A 130X155X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:130.00 mm Diametro Esterno:155.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | UNI EN 10130; DIN 1624; EN 10270-1; ISO 1629 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,93 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 35,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione