67039709-ANELLO DI TENUTA WA 50,0X76,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67039709
Rubix:999180500071546
Produttore:67039709
67039709-ANELLO DI TENUTA WA 50,0X76,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno76 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67039709-ANELLO DI TENUTA WA 50,0X76,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso39 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno76 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 1,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore