67018064-ANELLO DI TENUTA WA 68,0X100,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67018064
Rubix:160000000420114
Produttore:67018064
67018064-ANELLO DI TENUTA WA 68,0X100,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno68 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67018064-ANELLO DI TENUTA WA 68,0X100,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso46 g
Diametro interno68 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
1,51 IVA esclusa
/ Unità
1,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione