TEN. ROT. MIM D.INT: 12.00 MM D.EST: 28.00 MM H: 7.00 MM MAT: FKM 347932
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:347932
Rubix:999230728032855
Documenti
Dettagli del prodotto : TEN. ROT. MIM D.INT: 12.00 MM D.EST: 28.00 MM H: 7.00 MM MAT: FKM 347932
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

