Riferimenti
SKF:55X72X8 HMS5 RG
Rubix:160000000416453
Produttore:508760
EAN:7316572277898


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLI TENUTA RADIALI 55X72X8 HMS5 RG
ANELLI TENUTA RADIALI
Oil seal SKF
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20,6 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore