Riferimenti
Techné:VRING170A
Rubix:999190900101203
Documenti
Dettagli del prodotto : VRING170A GUARNIZIONE V-RING 170 VA 165-175
TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VA Diametro Interno:153.00 mm Diametro Esterno:169.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR 60 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 153 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 169 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
