Riferimenti
Gapi:A068090N
Rubix:999190900022131
Produttore:14AK38K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 68 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AK38K7-ANELLO DI TENUTA A 68X90X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:68.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 68 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | giunto con armatura metallica incassata senza molla |
| Temperatura massima | 115 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione