49383692-ANELLO DI TENUTA WA 320,0X360,0X18,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
WA Anello di Tenuta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49383692
Rubix:999180500070962
Produttore:49383692


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 320 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 360 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 49383692-ANELLO DI TENUTA WA 320,0X360,0X18,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 320 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 360 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione