67021584-ANELLO DI TENUTA WA 42,0X62,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67021584
Rubix:999180400004235
Produttore:67021584
67021584-ANELLO DI TENUTA WA 42,0X62,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno42 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67021584-ANELLO DI TENUTA WA 42,0X62,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Diametro interno42 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
0,92 IVA esclusa
/ Unità
1,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione