14A977K7-ANELLO DI TENUTA A 32X40X7 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A032040G
Rubix:999190900021957
Produttore:14A977K7
14A977K7-ANELLO DI TENUTA A 32X40X7 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14A977K7-ANELLO DI TENUTA A 32X40X7 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno32 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
13,13 IVA esclusa
/ 20 Unità
16,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione