67204985-ANELLO DI TENUTA WA 12,0X32,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione radiale dell'albero WA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67204985
Rubix:160000000420168
Produttore:67204985
67204985-ANELLO DI TENUTA WA 12,0X32,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67204985-ANELLO DI TENUTA WA 12,0X32,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Guarnizione per alberi rotanti in versione standard secondo la norma DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla. Inoltre, il design standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
0,49 IVA esclusa
/ Unità
0,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore