Riferimenti
Gapi:A042058N
Rubix:999190900022025
Produttore:14AE09K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AE09K7-ANELLO DI TENUTA A 42X58X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:42.00 mm Diametro Esterno:58.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ASTM D2000 M2 BG 710 A14 B14 EA14 EF11 EF21 EO14 EO34 Z1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore