Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40412993
Rubix:160000000437511
Produttore:40412993


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40412993-PARAOLIO BAUMSL AS 45X72X8 FKM
40412993 PARAOLIO BAUMSL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione