49471320-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 35,0X52,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Paraolio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49471320
Rubix:999180300056716
Produttore:WAS 35,00 52,00 10,00 NB70C4


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49471320-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 35,0X52,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione per alberi rotanti in versione standard secondo la norma DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla. Inoltre, il design standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria.
Applicazioni
Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione