Riferimenti
Gapi:AS 50X62X8 FPM75
Rubix:999190900022300


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IG24G7-ANELLO DI TENUTA AS 50X62X8 FPM75
14IG24G7-ANELLO DI TENUTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 180 °C |
| Norma | DIN 3760 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione