Riferimenti
F.P. Milano:734D
Rubix:170000000681385
Documenti
Dettagli del prodotto : 734D G 130-160-15 NBR
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:130.00 mm Diametro Esterno:160.00 mm Altezza Sede:15.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

