67022060-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 16,0X24,0X3,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67022060
Rubix:999180500071142
Produttore:67022060
67022060-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 16,0X24,0X3,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67022060-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 16,0X24,0X3,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)


Il WA è un anello di tenuta unilaterale a effetto radiale destinato ad alberi rotanti o girevoli e disponibile, come opzione, con un labbro di protezione (WAS) sul lato opposto al fluido per impedire la penetrazione di sporco dall'esterno.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza3 mm
Materialenbr
Esecuzionegiunto con armatura metallica incassata senza molla
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
0,41 IVA esclusa
/ Unità
0,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione