67056698-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS NIF 45,0X62,0X8,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67056698
Rubix:160000000413350
Produttore:67056698
67056698-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS NIF 45,0X62,0X8,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67056698-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS NIF 45,0X62,0X8,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso25 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza8 mm
Materialefepm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
5,17 IVA esclusa
/ Unità
6,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione