49471077-ANELLO DI TENUTA * WA 60,0X80,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:49471077
Rubix:160000000420101
Produttore:49471077
49471077-ANELLO DI TENUTA * WA 60,0X80,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49471077-ANELLO DI TENUTA * WA 60,0X80,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore