Riferimenti
Gapi:A060080IV
Rubix:999190900022105
Produttore:14AI65G7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 60X80X8 VITON 14AI65G7-ANELLO DI TENUTA
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Norma | DIN 3760 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione