Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:326153
Rubix:160000000436704
Produttore:326153


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40412158 PARAOLIO BABSL AS 15X25X6/5 NBR
40412158 PARAOLIO BABSL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione