67069820-ANELLO DI TENUTA WA 40,0X90,0X8,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67069820
Rubix:999180500072070
Produttore:67069820
67069820-ANELLO DI TENUTA WA 40,0X90,0X8,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67069820-ANELLO DI TENUTA WA 40,0X90,0X8,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso62 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 1,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione