67018464-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 210,0X240,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
ANELLO DI TENUTA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67018464
Rubix:999210420066622
Produttore:67018464


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 210 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 67018464-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 210,0X240,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 333 g |
|---|---|
| Diametro interno | 210 mm |
| Diametro esterno | 240 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione