Riferimenti
Gapi:AS 17X30X7 NBR75
Rubix:999190900022226


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14I326K7-ANELLO DI TENUTA AS 17X30X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:17.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,59 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 14,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione