C 130X160X15

ANELLO DI TENUTA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67018392
Rubix:999180500069830
Produttore:67018392
C 130X160X15

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : C 130X160X15


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso220 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza15 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione