138X160X15

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67034837
Rubix:999180500071294
Produttore:67034837
138X160X15
Riepilogo info tecniche
Diametro interno138 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 138X160X15


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso120 g
Diametro interno138 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza15 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione