67204783-ANELLO DI TENUTA WA 10,0X16,0X4,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)
WA Anello di Tenuta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67204783
Rubix:999180500070903
Produttore:67204783


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 67204783-ANELLO DI TENUTA WA 10,0X16,0X4,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore