Riferimenti
Gapi:A030052GP
Rubix:999190900022258
Produttore:14I914K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14I914K7-ANELLO DI TENUTA AS 30X52X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:52.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,95 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 26,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

