Riferimenti
Gapi:A035045G
Rubix:999190900021970
Produttore:14AA83K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AA83K7-ANELLO DI TENUTA A 35X45X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

