• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.037)
  • Asportazione truciolo e metrologia(31.504)
  • Tecnica dei fluidi(42.708)
  • Fissaggio e assemblaggio(8448)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.843)
  • Utensileria manuale(10.179)
  • Attrezzature(3563)
  • Ferramenta e manutenzione(1188)
  • Cuscinetti(28.493)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3802)
  • Cinghie e catene(24.868)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2904)
  • Elementi antivibranti(496)
  • Sistemi di tenuta(18.693)
  • Lubrificazione centralizzata(1556)
Vedi Organi di trasmissione
  • Guarnizioni statiche(8984)
  • Guarnizioni dinamiche(9709)
Vedi Sistemi di tenuta
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Sistemi di tenuta
  4. Guarnizioni dinamiche
  5. Guarnizioni per elementi rotanti
  6. Giunti di tenuta dell'albero e anelli gamma
  7. GIUNTO R009 B3M1L 3/8

GIUNTO R009 B3M1L 3/8

Giunti di tenuta dell'albero e anelli gamma Johnson-Fluiten

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Johnson-Fluiten:R009 B3M1L 3/8
Rubix:160000000483353
brand logo

Dettagli del prodotto : GIUNTO R009 B3M1L 3/8


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 174,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 213,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

GUARNIZIONE V-RING 10 VA 9,5-11,5 VRING010AANELLI TENUTA RADIALI 1353567039409-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 32,0X47,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)523 G 100-120-13 NBR67020379-ANELLO DI TENUTA WA NIF 50,0X 72,0X 10,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)40413128-PARAOLIO BAUMSL AS 55X100X10/7 FKM14A278K7-ANELLO DI TENUTA A 16X24X7 NBR7549383623-ANELLO DI TENUTA WA 17,0X32,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)VRING085S GUARNIZIONE V-RING 85 VS 83-8840412030-PARAOLIO B2 C 265X310X16 NBR14IG25G7-ANELLO DI TENUTA TEN. ROT. MIM D.INT: 50.00 MM D.EST: 65.00 MM H: 8.00 MM MAT: FPM + PARAP67017518-ANELLO DI TENUTA WA 40,0X52,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)14I161K7-ANELLO DI TENUTA AS 12X32X7 NBR7567118700-ANELLO DI TENUTA CON PARAP. ALTA PRESSIONE WASY 50,0X68,0X7,0 NB8034 ( MESCOLA 80 NBR NB803414)67018132-ANELLO DI TENUTA WA 75,0X100,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata