14IG25G7-ANELLO DI TENUTA TEN. ROT. MIM D.INT: 50.00 MM D.EST: 65.00 MM H: 8.00 MM MAT: FPM + PARAP
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:A050065IGPV
Rubix:999190900022301
Produttore:14IG25G7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IG25G7-ANELLO DI TENUTA TEN. ROT. MIM D.INT: 50.00 MM D.EST: 65.00 MM H: 8.00 MM MAT: FPM + PARAP
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione