14A278K7-ANELLO DI TENUTA A 16X24X7 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A016024G
Rubix:999190900021858
Produttore:14A278K7
14A278K7-ANELLO DI TENUTA A 16X24X7 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14A278K7-ANELLO DI TENUTA A 16X24X7 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno16 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Temperatura massima120 °C
24,42 IVA esclusa
/ 50 Unità
29,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione