Riferimenti
Dichtomatik:67018028
Rubix:999180500069650
Produttore:67018028


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 67018028 WC 65,0X 85,0X 10,0 NB7034
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 67 g |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione