49389069-ANELLO DI TENUTA WA 60,0X 90,0X 8,0 FP8084 (MESCOLA 80 FKM FP808402)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49389069
Rubix:999210420061757
Produttore:49389069


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49389069-ANELLO DI TENUTA WA 60,0X 90,0X 8,0 FP8084 (MESCOLA 80 FKM FP808402)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 53 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione