Riferimenti
Gapi:A100125P
Rubix:999190900022188
Produttore:14AP32K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AP32K7-ANELLO DI TENUTA A 100X125X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:125.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore