Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40412933
Rubix:160000000437457
Produttore:40412933


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40412933-PARAOLIO BABSL AS 40X58X8/5,5 NBR
40412933 PARAOLIO BABSL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione