A090110PPV-ANELLO TENUTA FPM75 CON PARAPOLVERE P10-410 GR MIM 90 110 12
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
F.P. Milano:A090110PPV
Rubix:999190900043754
Documenti
Dettagli del prodotto : A090110PPV-ANELLO TENUTA FPM75 CON PARAPOLVERE P10-410 GR MIM 90 110 12
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

