49383874-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 35,0X56,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49383874
Rubix:999210420061617
Produttore:49383874
49383874-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 35,0X56,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno56 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49383874-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 35,0X56,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Punti di forza

-Buon effetto di tenuta statica con fluidi a bassa viscosità o
gassosi
Protezione contro polveri da moderate a medie e
accumulo di sporcizia dall'esterno
Compensazione dell'espansione termica, ad es. in luce
Alloggiamenti metallici, buon effetto di tenuta con maggiore
rugosità e con alloggiamenti divisi
Lunga durata
Design affidabile con ampio spettro di applicazioni
Per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria
genetica
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti (alberi, mozzi, assi)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno56 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
€ 0,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione