67018291-ANELLO DI TENUTA * WA 100,0X120,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67018291
Rubix:160000000420131
Produttore:67018291
67018291-ANELLO DI TENUTA * WA 100,0X120,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno100 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67018291-ANELLO DI TENUTA * WA 100,0X120,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso69 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,66 IVA esclusa
/ Unità
4,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore