67018371-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 120,0X150,0X13,0 NB7534 ( MESCOLA 75 NBR NB753409)

Guarnizione dell'albero (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67018371
Rubix:999180500069814
Produttore:67018371
67018371-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 120,0X150,0X13,0 NB7534 ( MESCOLA 75 NBR NB753409)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67018371-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 120,0X150,0X13,0 NB7534 ( MESCOLA 75 NBR NB753409)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso197 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
7,29 IVA esclusa
/ Unità
8,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione