Riferimenti
Techné:808010200
Rubix:999190900101046
Documenti
Dettagli del prodotto : VRING199A GUARNIZIONE V-RING 199 VA
TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VA Diametro Interno:180.00 mm Diametro Esterno:196.00 mm Altezza Sede:120.00 mm Materiale:NBR 60 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 196 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
