67018156-ANELLO DI TENUTA WA 80,0X105,0X13,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67018156
Rubix:170000000120189
Produttore:67018156
67018156-ANELLO DI TENUTA WA 80,0X105,0X13,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno80 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67018156-ANELLO DI TENUTA WA 80,0X105,0X13,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso68 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,31 IVA esclusa
/ Unità
2,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione