67040476-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAO 20,0X32,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Anello di tenuta dell'albero (W A O NBR 70 BLACK GS)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67040476
Rubix:999180500071680
Produttore:67040476


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 67040476-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAO 20,0X32,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | giunto con armatura metallica incassata senza molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione