67018197-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 85,0X110,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
ANELLO DI TENUTA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67018197
Rubix:999180500069728
Produttore:67018197


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 67018197-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 85,0X110,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 118 g |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione