67040193-ANELLO DI TENUTA C/PARAPOLVERE METALLO ESTERNO WBS 160,0X180,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67040193
Rubix:999180500071631
Produttore:67040193


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 67040193-ANELLO DI TENUTA C/PARAPOLVERE METALLO ESTERNO WBS 160,0X180,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 155 g |
|---|---|
| Diametro interno | 160 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione